text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 2 13 x 15 mm 225 mm de profundidad lateral


Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla en caso de sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, Sobrecarga indicada por deformación, Para tornillos extremadamente profundos o encastrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.3
Altura del cabezal grande (mm) 11.3
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20.1
Anchura del cabezal grande (mm) 23.1
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Descripción

Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla en caso de sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, Sobrecarga indicada por deformación, Para tornillos extremadamente profundos o encastrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro

Números de artículo

Artículo No. G2144.013.015
EAN 4010886601686
UBB 240120123403
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6016830

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.