text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Pinzas
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
Llaves
Llaves diversas
Pinzas
44453AMF
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
Llave de estrella AMF DIN 3116 para diámetro de agujero 2,5 mm para distancia entre agujeros 13 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Descripción completa
Artículo No.
44453AMF
Diseño
Con alfiler
Longitud
90
Diámetro del pasador (mm)
2.5
Anchura de la llave (mm)
13 - 13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Con alfiler
Longitud
90
Diámetro del pasador (mm)
2.5
Anchura de la llave (mm)
13 - 13
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots
Números de artículo
Artículo No.
44453AMF
EAN
4020772044459
UBB
500617733265
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
44453