Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llave con boca estrella
9N292902
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
Llave de estrella 14mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N292902
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
14
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
14
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
25
Anchura del cabezal grande (mm)
25
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N292902
EAN
3148511123232
UBB
500638526649
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55.14AVSE