Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llave con boca estrella
2U853178
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
Llave de estrella 12mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Descripción completa
Artículo No.
2U853178
Longitud
165
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
12
Tamaño de llave pequeño (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
165
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
12
Tamaño de llave pequeño (mm)
12
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
21
Anchura del cabezal grande (mm)
21
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Model
VSE Series
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Números de artículo
Artículo No.
2U853178
EAN
3148511123218
UBB
500638526235
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55.12AVSE