Pinzas
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
Llaves
Llaves diversas
Pinzas
40766AMF
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
Llave de espiga frontal ajustable AMF 758 para distancia entre agujeros 14-100 mm espiga dm 5,9 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Descripción completa
Artículo No.
40766AMF
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
215
Diámetro del pasador (mm)
6
Anchura de la llave (mm)
100 - 100
Peso por pieza (g)
305
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
215
Diámetro del pasador (mm)
6
Anchura de la llave (mm)
100 - 100
Peso por pieza (g)
305
Model
758
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Números de artículo
Artículo No.
40766AMF
EAN
4020772040765
UBB
500617712053
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
40766