text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para tuerca de diámetro exterior 20-22 mm diámetro de la espiga 2,5mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artikelnummer 54890AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 110
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 22 - 22
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 110
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 22 - 22
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 82041100

Omschrijving

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artikelnummers

Artikelnummer 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.