text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para tuerca de diámetro exterior 16-18 mm diámetro de la espiga 2,5mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numero articolo 54882AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 110
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 18 - 18
Confezionato per 1

Specifiche

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 110
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 18 - 18
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 82041100

Descrizione

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numeri di articolo

Numero articolo 54882AMF
EAN 4020772054885
UBB 500617768659
UNSPSC 27111724
Nr articolo produttore  54882
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.