text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para diámetro exterior de tuerca 45-50 mm diámetro de espiga 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 54940AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 206
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 50 - 50
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 206
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 50 - 50
Peso por pieza (g) 160

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 54940AMF
EAN 4020772054946
UBB 500617769236
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 54940
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.