text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para diámetro exterior de tuerca 25-28 mm diámetro de espiga 3,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 54908AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 136
Diámetro del pasador (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 25 - 28
Peso por pieza (g) 46
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 136
Diámetro del pasador (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 25 - 28
Peso por pieza (g) 46

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 54908
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.