text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Gedore 3300848


Recto, mordaza ajustada a 15°, acabado cromado satinado mate, acero cromo-vanadio, acero cromo-vanadio

Artículo No. 4A297447
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 979
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 482
Ancho de llave extremo abierto (mm) 36
Protección de la superficie Cromado
Peso 979
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 36
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 65
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 60
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 13.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 17
Modelo de carraca
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Ratchet Spanner

Descripción

Recto, mordaza ajustada a 15°, acabado cromado satinado mate, acero cromo-vanadio, acero cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. 4A297447
EAN 4060833008488
UBB 500694950394
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300848
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.