Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
6O709936
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
Llave de carraca Gedore 3300846
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6O709936
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
979
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
425
Ancho de llave extremo abierto (mm)
32
Protección de la superficie
Cromado
Peso
979
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
65
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
60
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
13.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
17
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O709936
EAN
4060833008464
UBB
500694950139
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300846