text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave de carraca Gedore 3300842


Artículo No. 0C782939
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 326
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 285
Ancho de llave extremo abierto (mm) 22
Protección de la superficie Cromado
Peso 326
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 22
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 45.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 42
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 10.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 13
Modelo de carraca
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Type Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 0C782939
EAN 4060833008426
UBB 500694949339
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300842
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.