Llaves combinadas con carraca
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
1K324602
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
Llave de carraca Gedore 3300841
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio
Descripción completa
Artículo No.
1K324602
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
334
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
285
Ancho de llave extremo abierto (mm)
21
Protección de la superficie
Cromado
Peso
334
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
21
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
45.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
42
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
10.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
13
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio
Números de artículo
Artículo No.
1K324602
EAN
4060833008419
UBB
500694949172
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300841