Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
5R314098
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
Llave de carraca Gedore 3300840
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5R314098
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
336
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (m)
285
Ancho de llave extremo abierto (mm)
20
Protección de la superficie
Cromado
Peso
336
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
20
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
45.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
42
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
10.2
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
13
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R314098
EAN
4060833008402
UBB
500694948919
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300840