My Favorites
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
4B763917
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
Llave de carraca Gedore 3300838
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4B763917
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
239
Ancho de llave extremo abierto (mm)
18
Protección de la superficie
Cromado
Peso
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
18
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
39.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
33.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
11.2
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B763917
EAN
4060833008389
UBB
500694948596
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300838