text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
6I590711
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
Llave de carraca Gedore 3300837
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6I590711
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
193
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (mm)
233
Ancho de llave extremo abierto (mm)
17
Protección de la superficie
Cromado
Peso
193
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
17
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
38.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
33
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
8.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
10.9
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I590711
EAN
4060833008372
UBB
500694948349
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300837