text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Gedore 3300835


Artículo No. 3A259691
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 129
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 200
Ancho de llave extremo abierto (mm) 15
Protección de la superficie Cromado
Peso 129
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 15
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 33.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 29
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 7.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 10
Modelo de carraca
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 3A259691
EAN 4060833008358
UBB 500694947929
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300835
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.