text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
1Z233702
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
Llave de carraca Gedore 3300834
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio
Descripción completa
Artículo No.
1Z233702
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
119
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (mm)
192
Ancho de llave extremo abierto (mm)
14
Protección de la superficie
Cromado
Peso
119
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
14
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
31.4
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
27.7
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
7.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
9.4
Modelo de carraca
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Type
Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio
Números de artículo
Artículo No.
1Z233702
EAN
4060833008341
UBB
500694947762
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300834