text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Gedore 3300832


Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio

Artículo No. 5G302771
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 84
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 174
Ancho de llave extremo abierto (mm) 12
Protección de la superficie Cromado
Peso 84
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 12
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 26.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 24
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 6.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 8.7
Modelo de carraca
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Ratchet Spanner

Descripción

Recto, Mordaza a 15°, Cromado mate satinado, Acero cromo-vanadio, Acero cromo-vanadio

Números de artículo

Artículo No. 5G302771
EAN 4060833008327
UBB 500694947358
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300832
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.