text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Gedore 3300829


Artículo No. 7U372516
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 143
Ancho de llave extremo abierto (mm) 9
Protección de la superficie Cromado
Peso 41
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 9
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 20
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 19.3
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.4
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.6
Modelo de carraca
Probado por VDE No
Marca Gedore
Código de producto 82041100
Type Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3300829
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.