text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 8 x 10


Numéro d'article 0E721440
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7.144
Tamaño de llave pequeño (mm) 5.556
Modelo de llave simple No
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7.144
Tamaño de llave pequeño (mm) 5.556
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14
Anchura del cabezal grande (mm) 17
Modelo de carraca
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E721440
EAN 3662424019869
UBB 500638544881
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.7X9SPL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.