text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
7Q240612
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
Llave de carraca Facom Ring 5/8 x 11/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Q240612
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
128
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
8.731
Tamaño de llave pequeño (mm)
7.938
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
128
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
8.731
Tamaño de llave pequeño (mm)
7.938
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
11/32 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
17
Anchura del cabezal grande (mm)
20.2
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q240612
EAN
3148517721661
UBB
500638543891
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
65.5/16X11/32