Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
1X400628
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
Llave de carraca Facom Ring 3/8 x 7/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X400628
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
20.638
Tamaño de llave pequeño (mm)
19.05
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
20.638
Tamaño de llave pequeño (mm)
19.05
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
13/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
34
Anchura del cabezal grande (mm)
40.1
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X400628
EAN
3148517722118
UBB
500638543222
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
65.3/4X13/16