text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave de carraca Facom Ring 3/4 x 13/16


Artículo No. 6X781024
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 43.7
Anchura del cabezal grande (mm) 43.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Straight Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 6X781024
EAN 3148511166833
UBB 500638547694
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 70A.24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.