Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
9V501908
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
Llave de carraca Facom Ring 27mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9V501908
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
260
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
260
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
40
Anchura del cabezal grande (mm)
46
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V501908
EAN
3148517424692
UBB
500638535632
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
64.22X24