text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 22 x 24mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 5L317646
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 13/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 40
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descripción

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 5L317646
EAN 3148517424777
UBB 500638535483
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64.21X23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.