text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 21 x 23mm


Artículo No. 0H444248
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 191
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 191
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 19/32 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 37
Anchura del cabezal grande (mm) 37
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0H444248
EAN 3148511166710
UBB 500638547280
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 70A.19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.