text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 18mm


Artículo No. 0U357212
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 31.8
Anchura del cabezal grande (mm) 34
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0U357212
EAN 3148517721234
UBB 500638541408
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.17X19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.