Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
4X753011
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
Llave de carraca Facom Ring 17mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4X753011
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
18
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
18
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
29.8
Anchura del cabezal grande (mm)
34
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X753011
EAN
3148517721159
UBB
500638540822
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
65.16X18