Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
5E284523
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
Llave de carraca Facom Ring 16 x 18mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E284523
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
31.8
Anchura del cabezal grande (mm)
34
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E284523
EAN
3148517938489
UBB
500638538867
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
64C.S2