text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 14 x 19


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1G450886
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 26.9
Anchura del cabezal grande (mm) 29.8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descripción

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1G450886
EAN 3148517721074
UBB 500638540418
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.14X15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.