text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 12mm


Artículo No. 2A987543
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20.2
Anchura del cabezal grande (mm) 21.8
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2A987543
EAN 3148517424425
UBB 500638534494
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.