Llaves de carraca
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
0N051055
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
Llave de carraca Facom Ring 11mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0N051055
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
20.2
Anchura del cabezal grande (mm)
22
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N051055
EAN
3148517720862
UBB
500638539444
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
65.10X11