text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 10mm


Artículo No. 3G750970
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7.938
Tamaño de llave pequeño (mm) 6.35
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 7.938
Tamaño de llave pequeño (mm) 6.35
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14
Anchura del cabezal grande (mm) 17
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3G750970
EAN 3148517721586
UBB 500638539287
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.1/4X5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.