text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 10 x 11mm


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 9Z197521
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7.938
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7.938
Tamaño de llave pequeño (mm) 6.35
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.2
Anchura del cabezal grande (mm) 17.2
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descripción

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9Z197521
EAN 3148517428218
UBB 500638534072
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64.1/4X5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.