text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 10 x 11mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Artículo No. 9L621804
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 139.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 139.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 24.6
Anchura del cabezal grande (mm) 24.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Modelo abierto No
Marca Facom

Descripción

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Números de artículo

Artículo No. 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 70A.10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.