text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca de anillo Stahlwille 25GK 8 x 12mm


Angulada, extraordinariamente larga, para bujías de acceso difícil (utilizables universalmente, por ejemplo, BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Seat, VW/Audi). Para contactos eléctricos atornillados (8 mm) para bujías en motores Diesel (12 mm), cromado.

Artículo No. G0291.008.012
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 255
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 255
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 156
Type 25GK 8 x 12

Números de artículo

Artículo No. G0291.008.012
EAN 4018754138258
UBB 500501052251
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 41180812
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.