text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca de anillo Gedore 18 x 19mm

Artículo No. 0H764128
Longitud (mm) 248
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No

Especificaciones

Longitud (mm) 248
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11
Altura del cabezal grande (mm) 11.7
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 34.6
Anchura del cabezal grande (mm) 36.3
Modelo de carraca
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 0H764128
EAN 4010886890387
UBB 500642411499
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2306832
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.