Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
7N083252
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
Llave de carraca de anillo Gedore 14 x 15mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7N083252
Longitud (mm)
197
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
197
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
9.4
Altura del cabezal grande (mm)
9.8
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
28.2
Anchura del cabezal grande (mm)
29.5
Modelo de carraca
Sí
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Pared delgada, perfil UD, Ángulo de trabajo: 7° hasta 14x15 mm, 6° de 16x17 mm a 18x19 mm, Para aflojar y apretar rápidamente con carraca, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Forjada en caliente, Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: eje hueco estable del nº 7 y mecanismo refinado de las carracas U-20, En combinación con el adaptador nº 7 RA o 7 RB (por favor, pedir por separado). 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave no. En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón).
Números de artículo
Artículo No.
7N083252
EAN
4010886890356
UBB
500642410814
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
2306794