text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca de anillo Gedore 12 x 13mm

Artículo No. 3B510449
Longitud (mm) 174.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12

Especificaciones

Longitud (mm) 174.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.6
Altura del cabezal grande (mm) 9
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23.6
Anchura del cabezal grande (mm) 25.7
Modelo de carraca
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Descripción

Pared delgada, perfil UD, Ángulo de trabajo: 7° hasta 14x15 mm, 6° de 16x17 mm a 18x19 mm, Para aflojar y apretar rápidamente con carraca, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados al manganeso, Forjada en caliente, Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: eje hueco estable del nº 7 y mecanismo refinado de las carracas U-20, En combinación con el adaptador nº 7 RA o 7 RB (por favor, pedir por separado). 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave no. En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón).

Números de artículo

Artículo No. 3B510449
EAN 4010886890349
UBB 500642410657
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2306786
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.