Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
8F297350
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
Llave de carraca de anilla abierta Gedore 7 UR anchura entre caras 24 mm longitud 325 mm marcha atrás
Añadir catálogo
Artículo No.
8F297350
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
449
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
325
Ancho de llave extremo abierto (mm)
24
Protección de la superficie
Cromado
Peso
449
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
24
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
52.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
48
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
7.9
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
14.8
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
7 UR 24
Type
Combination Ratchet Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Anillo desplazado 13° respecto al eje, Perfil UD, Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, y 6° de 16 a 24 mm, Para aflojar y apretar rápidamente con carraca, con cambio de palanca, Elevada transmisión del par, Perfil hueco de cómodo agarre, Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, Inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, Forjado en caliente, Perfil hueco de cómodo agarre, Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T
Números de artículo
Artículo No.
8F297350
EAN
4010886889473
UBB
500642408859
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2297396