text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de caja Gedore 26 R anchura entre planos 6 x 7 mm L 105 mm diámetro interior 5,5 mm


Eje hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado, Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (pedir por separado), * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 111
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 111
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Anchura del cabezal grande (mm) 40
Profundidad de llave pequeña (mm) 5
Profundidad de llave grande (mm) 6
Con tommy bar
Adecuado para tommy bar
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descripción

Eje hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado, Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (pedir por separado), * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6210050

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.