text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de caja Gedore 26 R ancho plano 16 x 18 mm L 150 mm diámetro interior 10,5 mm


Eje hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado, Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (pedir por separado), * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
En ángulo recto No
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Profundidad de llave pequeña (mm) 11
Profundidad de llave grande (mm) 13
Con tommy bar
Adecuado para tommy bar
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descripción

Eje hueco, de tubo de acero, DIN 2391 sin soldadura, templado, de material C35, cromado, Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (pedir por separado), * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2456.016.018
EAN 4010886622308
UBB 240232980526
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 6223030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.