text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Knipex 202mm


Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 11mm- Longitud l máx.: 165mm- Espesor de la cabeza a máx.: 10mm- Profundidad de la biela h máx.: 21mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 18.5mm

Artículo No. 5S324323
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 202
Modelo de llave simple
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 202
Modelo de llave simple
Marca Knipex
Type Box Wrench

Descripción

Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Ancho entre planos S: 11mm- Longitud l máx.: 165mm- Espesor de la cabeza a máx.: 10mm- Profundidad de la biela h máx.: 21mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 18.5mm

Números de artículo

Artículo No. 5S324323
EAN 4003773020202
UBB 500513367796
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 98 01 11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.