text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore Slogging 133 ancho plano 70 mm longitud 370 mm acero CV


Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 370
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 370
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 70
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 29.6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 150
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 4100
Type Slogging Spanner

Descripción

Según DIN 133, hasta longitud 500 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, más de 525 mm material C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2150.700.001
EAN 4010886640111
UBB 240120124807
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6401150

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.