text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore 7 pulgadas 175 mm

4 a 6 días

Mandíbulas forjadas, templadas y forma especial de las mandíbulas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mandíbulas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mandíbula superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien c

Artículo No. G2546.000.175
Aislamiento No
Longitud total (mm) 185
Apertura máx. de las mejillas (mm) 25
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 185
Apertura máx. de las mejillas (mm) 25
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 280
Type Grip Wrench

Descripción

Mandíbulas forjadas, templadas y forma especial de las mandíbulas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mandíbulas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mandíbula superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien concebido de las mandíbulas garantiza un contacto de tres puntos con todas las secciones de material, Taladro roscado soldado en la parte inferior, Sin ensanchamiento bajo las cargas más extremas, Desbloqueo seguro, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial

Números de artículo

Artículo No. G2546.000.175
EAN 4010886640661
UBB 240102110279
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 6406620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.