text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca Gedore 137T220 mm


Palanca de desbloqueo azul aislada por inmersión, Niquelada, Las piezas a encolar se colocan juntas, con la empuñadura abierta, se marcan los orificios para los pasadores de sujeción y se taladran orificios de 9 - 10 mm Ø. Se aplica el pegamento, se introduce la llave en los agujeros, se alinean las piezas y se cierra la palanca de sujeción - el trabajo

Artículo No. G2545.000.220
Aislamiento No
Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 220
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Pinzas de soldadura No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 220
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 450
Type Grip Wrench

Descripción

Palanca de desbloqueo azul aislada por inmersión, Niquelada, Las piezas a encolar se colocan juntas, con la empuñadura abierta, se marcan los orificios para los pasadores de sujeción y se taladran orificios de 9 - 10 mm Ø. Se aplica el pegamento, se introduce la llave en los agujeros, se alinean las piezas y se cierra la palanca de sujeción - el trabajo está terminado, Taco de espiga no incluido

Números de artículo

Artículo No. G2545.000.220
EAN 4010886640364
UBB 203102213931
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 6403600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.