Pinzas
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
Llaves
Llaves diversas
Pinzas
41053AMF
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
Llave de boca articulada AMF 764C para distancia entre taladros 40-80 mm espiga dm 3,9 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Descripción completa
Artículo No.
41053AMF
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
220
Diámetro del pasador (mm)
4
Anchura de la llave (mm)
80 - 80
Peso por pieza (g)
250
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
220
Diámetro del pasador (mm)
4
Anchura de la llave (mm)
80 - 80
Peso por pieza (g)
250
Model
764
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Números de artículo
Artículo No.
41053AMF
EAN
4020772041052
UBB
500617713465
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
41053