text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca anular Gedore 36mm

Artículo No. 8Q787411
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 28 mm
Con manivela No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 36
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 28 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 19.5
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 60
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Descripción

Acero cromovanadio, Cromado mate, Con retención, Medidas especiales sobre demanda, Con retención, Medidas especiales sobre demanda

Números de artículo

Artículo No. 8Q787411
EAN 4002805925645
UBB 500642841497
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 1565494
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.