text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de boca anular Gedore 18mm

Artículo No. 0I443685
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 18
Diseño Cabeza cuadrada fija
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 16 mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 13
Modelo de media luna No
Anchura del cabezal grande (mm) 28.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore
Codigo SA 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Números de artículo

Artículo No. 0I443685
EAN 4002805872185
UBB 500642827629
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 7677270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.